CEMBRE S.P.A. - CEM700101 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-L2, SIMBOLO FASE 2, DIMENSIONE 16mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
140 ST
EAN
8016692352282
Artikelnummer
CEM700101
Herstellernummer
700101
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser:
16 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Fase 2