Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM700201 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-L3, SIMBOLO FASE 3, DIMENSIONE 16mm - 700201

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM700201 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-L3, SIMBOLO FASE 3, DIMENSIONE 16mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 140 ST

EAN

8016692352350

Artikelnummer

CEM700201

Herstellernummer

700201

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Durchmesser:

16 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Fase 3