Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM700400-BULK ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-EY, SIMBOLO GIALLO TERRA - 700400-BULK

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM700400-BULK ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-EY, SIMBOLO GIALLO TERRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 960 ST

EAN

8016692628103

Artikelnummer

CEM700400-BULK

Herstellernummer

700400-BULK

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Durchmesser:

12.5 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Terra