CEMBRE S.P.A. - CEM700500-BULK ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-EW, SIMBOLO BIANCO TERRA - 700500-BULK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
960 ST
EAN
8016692628042
Artikelnummer
CEM700500-BULK
Herstellernummer
700500-BULK
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser:
12.5 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Terra


