Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM701203 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-PE, SIMBOLO CONDUTTORE DI PROTEZIONE, DIMENSIONE 25mm - 701203

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM701203 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-PE, SIMBOLO CONDUTTORE DI PROTEZIONE, DIMENSIONE 25mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 75 ST

EAN

8016692401065

Artikelnummer

CEM701203

Herstellernummer

701203

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Durchmesser:

25 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Conduttore di protezione