Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM701300 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-PEN-N-PE, SIMBOLO NEUTRO CON FUNZIONE DI PROTEZIONE, DIMENSIONE 12,5mm - 701300

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM701300 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-PEN-N-PE, SIMBOLO NEUTRO CON FUNZIONE DI PROTEZIONE, DIMENSIONE 12,5mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 225 ST

EAN

8016692353111

Artikelnummer

CEM701300

Herstellernummer

701300

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Durchmesser:

12.5 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Neutro con funzione di protezione