CEMBRE S.P.A. - CEM701301 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-PEN-N-PE, SIMBOLO NEUTRO CON FUNZIONE DI PROTEZIONE, DIMENSIONE 16mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
140 ST
EAN
8016692353128
Artikelnummer
CEM701301
Herstellernummer
701301
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser:
16 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Neutro con funzione di protezione


