Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM701302 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-PEN-N-PE, SIMBOLO NEUTRO CON FUNZIONE DI PROTEZIONE, DIMENSIONE 20mm

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM701302 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-PEN-N-PE, SIMBOLO NEUTRO CON FUNZIONE DI PROTEZIONE, DIMENSIONE 20mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 90 ST

EAN

8016692353135

Artikelnummer

CEM701302

Herstellernummer

701302

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Durchmesser:

20 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Neutro con funzione di protezione