Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM701601 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-PW, SIMBOLO BIANCO POSITIVO, DIMENSIONE 16mm - 701601

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM701601 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-PW, SIMBOLO BIANCO POSITIVO, DIMENSIONE 16mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 140 ST

EAN

8016692353333

Artikelnummer

CEM701601

Herstellernummer

701601

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Durchmesser:

16 mm

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Positivo