CEMBRE S.P.A. - CEM701602 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-PW, SIMBOLO BIANCO POSITIVO, DIMENSIONE 20mm - 701602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
90 ST
EAN
8016692353340
Artikelnummer
CEM701602
Herstellernummer
701602
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser:
20 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Positivo


