CEMBRE S.P.A. - CEM702101 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-NB, SIMBOLO NEGATIVO, DIMENSIONE 16mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - blau
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
140 ST
EAN
8016692353685
Artikelnummer
CEM702101
Herstellernummer
702101
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser:
16 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Negativo in film PVC, su foglio