CEMBRE S.P.A. - CEM702502 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-L+, SIMBOLO POSITIVO, DIMENSIONE 20mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
90 ST
EAN
8016692353975
Artikelnummer
CEM702502
Herstellernummer
702502
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser:
20 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Positivo in film PVC, su foglio



