Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM7032036 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAO INOX AISI 303, Pg36 - 7032036

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM7032036 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAO INOX AISI 303, Pg36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 36

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692597294

Artikelnummer

CEM7032036

Herstellernummer

7032036

Hersteller

CEM

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

36

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Schlagfest:

nein

CONTRODADI PER PRESSACAVI MAXIinox