CEMBRE S.P.A. - CEM7032A009 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAO INOX AISI 316L, Pg9 - 7032A009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (V4A)
Gewindesteigung - 1.5 mm
Packung
20 ST
EAN
8016692601069
Artikelnummer
CEM7032A009
Herstellernummer
7032A009
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
nein
CONTRODADI PER PRESSACAVI MAXIinox in Acciaio Inox 316L (X2 CrNiMo 17-12-2), passo Pg


