Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM7033M16 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAO INOX AISI 303, M16x1,5 - 7033M16

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM7033M16 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAO INOX AISI 303, M16x1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

Packung

  • 30 ST

EAN

8016692595979

Artikelnummer

CEM7033M16

Herstellernummer

7033M16

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Marchio CEMBRE modello CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX M16X1.. Controdado per pressacavo