Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM7033M50 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAO INOX AISI 303, M50x1,5 - 7033M50

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM7033M50 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAO INOX AISI 303, M50x1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692601120

Artikelnummer

CEM7033M50

Herstellernummer

7033M50

Hersteller

CEM

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Gewindesteigung:

1.5 mm

Marchio CEMBRE modello CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX M50X1.. Controdado per pressacavo