CEMBRE S.P.A. - CEM703900-BULK ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-CE, SIMBOLO MARCATURA CE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
960 ST
EAN
8016692627984
Artikelnummer
CEM703900-BULK
Herstellernummer
703900-BULK
Hersteller
CEM
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Durchmesser:
12.5 mm
Stärke:
0.1 mm
Nachleuchtend:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Marcatura CE


