Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM703901 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-CE, SIMBOLO MARCATURA CE

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM703901 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-CE, SIMBOLO MARCATURA CE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Wasserfest - ja

Packung

  • 140 ST

EAN

8016692354941

Artikelnummer

CEM703901

Herstellernummer

703901

Hersteller

CEM

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Wasserfest:

ja

Montageart:

Wand

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Marchio CEMBRE modello ETICH.APPARECCH.CS-CE MARCATURA CE 16MM.. Segnale di indicazione / pericolo