CEMBRE S.P.A. - CEM7700112YPYM Etichetta LLS-ILS 6,00x15,00 mm. in YPYM - 7700112YPYM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Breite - 15 mm
Packung
5520 ST
EAN
8016692416052
Artikelnummer
CEM7700112YPYM
Herstellernummer
7700112YPYM
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Breite:
15 mm
Höhe:
6 mm
Marchio CEMBRE modello ETICHETTA LLS-ILS 6 00X15 00 MM. IN YPYM.. Materiale di identificazione


