Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM7700456YPYM Etichetta LLS-ILS 40,00x90,00 mm. in YPYM - 7700456YPYM

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM7700456YPYM Etichetta LLS-ILS 40,00x90,00 mm. in YPYM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Breite - 90 mm

Packung

  • 140 ST

EAN

8016692421650

Artikelnummer

CEM7700456YPYM

Herstellernummer

7700456YPYM

Hersteller

CEM

Selbstklebend:

ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Breite:

90 mm

Höhe:

40 mm

Marchio CEMBRE modello ETICHETTA LLS-ILS 40 00X90 00 MM. IN YPY.. Materiale di identificazione