CEMBRE S.P.A. - CEM7700484SPYM Etichetta LLS-ILS 34,00x63,00 mm. in SPYM - 7700484SPYM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - Silber
Transparent - nein
Breite - 63 mm
Packung
240 ST
EAN
8016692329314
Artikelnummer
CEM7700484SPYM
Herstellernummer
7700484SPYM
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Breite:
63 mm
Höhe:
34 mm
Marchio CEMBRE modello ETICHETTA LLS-ILS 34 00X63 00 MM. IN SPY.. Materiale di identificazione


