CEMBRE S.P.A. - CEM7900.M25 PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAIO INOX AISI 303, M25x1,5, IP68 - 7900.M25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10...17 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Schutzart (IP) - IP68
Packung
1 ST
EAN
8016692591643
Artikelnummer
CEM7900.M25
Herstellernummer
7900.M25
Hersteller
CEM
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10...17 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
8 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
29 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.5 mm
Sechskant Eckmaß:
32 mm
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-25...100 °C


