CEMBRE S.P.A. - CEM7900A.16 PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAIO INOX AISI 316L, Pg16, IP68 - 7900A.16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7...13 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Schutzart (IP) - IP68
Packung
20 ST
EAN
8016692596938
Artikelnummer
CEM7900A.16
Herstellernummer
7900A.16
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7...13 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
6.5 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
24 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.411 mm
Sechskant Eckmaß:
27 mm
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-25...100 °C


