CEMBRE S.P.A. - CEM7900A.29 PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAIO INOX AISI 316L, Pg29, IP68 - 7900A.29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 17...25 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Schutzart (IP) - IP68
Packung
10 ST
EAN
8016692596815
Artikelnummer
CEM7900A.29
Herstellernummer
7900A.29
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
17...25 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
8 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
40 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.588 mm
Sechskant Eckmaß:
45 mm
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-25...100 °C


