CEMBRE S.P.A. - CEM7900A.42 PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAIO INOX AISI 316L, Pg42, IP68 - 7900A.42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 28...38 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Schutzart (IP) - IP68
Packung
5 ST
EAN
8016692596846
Artikelnummer
CEM7900A.42
Herstellernummer
7900A.42
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
28...38 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
10 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
57 mm
Biegeschutz:
nein
Gewindesteigung:
1.588 mm
Sechskant Eckmaß:
63 mm
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-25...100 °C


