CEMBRE S.P.A. - CEM8401010WVYG ETICHETTE ADESIVE, PER STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO, SU ROTOLO, FILM PVC PER ESTERNO, BIANCO, 7x20mm - 8401010WVYG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 20 mm
Packung
24000 ST
EAN
8016692575575
Artikelnummer
CEM8401010WVYG
Herstellernummer
8401010WVYG
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
20 mm
Höhe:
7 mm
STRISCE SEGNACAVO


