CEMBRE S.P.A. - CEM8402000WVYG ETICHETTE ADESIVE, PER STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO, SU ROTOLO, FILM PVC PER ESTERNO, BIANCO, 16x16mm - 8402000WVYG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Breite - 16 mm
Packung
21050 ST
EAN
8016692577623
Artikelnummer
CEM8402000WVYG
Herstellernummer
8402000WVYG
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Breite:
16 mm
Höhe:
16 mm
STRISCE SEGNACAVO


