CEMBRE S.P.A. - CEM88906 TARGHE QUADRO ADESIVE CON FORI, PREFUSTELLATE, RIVETTABILI, IN PVC RIGIDO - 88906

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 50 mm
Packung
200 ST
EAN
8016692467245
Artikelnummer
CEM88906
Herstellernummer
88906
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
50 mm
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
25 mm
Marchio CEMBRE modello TARGA QUADRO MG-VRT-AH BIANCA PVC 25X50.. Materiale di identificazione


