CEMBRE S.P.A. - CEM90110 TUBETTO PMF-01 SERIE FLAT Ø=2,0-3,7MM. L=12 - 90110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 0.5...2.5 mm
Kabeldurchmesser - 2...3 mm
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
5000 ST
Produktserien
EAN
8016692503639
Artikelnummer
CEM90110
Herstellernummer
90110
Hersteller
CEM
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
0.5...2.5 mm
Kabeldurchmesser:
2...3 mm
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
12 mm
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
I tubetti PMF Flat presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale standard: PVC Plastificato, autoestinguente cl.V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilita ai raggi UV, Campo di temperatura da -40°C a +90°C.


