Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM90140 TUBETTO PMF-01 SERIE FLAT Ø=2,0-3,7MM. L=20 - 90140

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM90140 TUBETTO PMF-01 SERIE FLAT Ø=2,0-3,7MM. L=20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 0.5...2.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 2...3 mm

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 3000 ST

EAN

8016692454047

Artikelnummer

CEM90140

Herstellernummer

90140

Hersteller

CEM

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

0.5...2.5 mm

Kabeldurchmesser:

2...3 mm

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

20 mm

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

I tubetti PMF Flat presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale standard: PVC Plastificato, autoestinguente cl.V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilita ai raggi UV, Campo di temperatura da -40°C a +90°C.