Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM90410 TUBETTO PMF-04 SERIE FLAT Ø=6-10MM. L=12 - 90410

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM90410 TUBETTO PMF-04 SERIE FLAT Ø=6-10MM. L=12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 10...25 mm

  • Kabeldurchmesser - 6...10 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 12 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

8016692503165

Artikelnummer

CEM90410

Herstellernummer

90410

Hersteller

CEM

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

10...25 mm

Kabeldurchmesser:

6...10 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

12 mm

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Presenta una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale: Plastificato, autoestinguente cl V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima syabilità ai raggi UV. Campo di temperatura da -40° a 90° C.