CEMBRE S.P.A. - CEM90420 TUBETTO PMF-04 SERIE FLAT Ø=6-10MM. L=15 - 90420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 10...25 mm
Kabeldurchmesser - 6...10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 15 mm
Packung
1000 ST
Produktserien
EAN
8016692477978
Artikelnummer
CEM90420
Herstellernummer
90420
Hersteller
CEM
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
10...25 mm
Kabeldurchmesser:
6...10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
15 mm
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
stecken
Presenta una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale: Plastificato, autoestinguente cl V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima syabilità ai raggi UV. Campo di temperatura da -40° a 90° C.


