CEMBRE S.P.A. - CEM90500 TUBETTO PMF-05 SERIE FLAT Ø=9-15MM. L=10 - 90500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 25...70 mm
Kabeldurchmesser - 9...15 mm
Aufdruck - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Packung
500 ST
EAN
8016692478012
Artikelnummer
CEM90500
Herstellernummer
90500
Hersteller
CEM
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
25...70 mm
Kabeldurchmesser:
9...15 mm
Aufdruck:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
10 mm
Montageart:
rasten
Presenta una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a più cavi di diametro diverso. Materiale: Plastificato, autoestinguente cl V0 (UL 94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanze alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima syabilità ai raggi UV. Campo di temperatura da -40° a 90° C.


