CEMBRE S.P.A. - CEM990523 PLACCHETTE DI PROTEZIONE, TRASPARENTI, PER PORTA-TARGHE, IN POLICARBONATO - 990523

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abdeckung
Breite - 67 mm
Höhe - 15 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016692265179
Artikelnummer
CEM990523
Herstellernummer
990523
Hersteller
CEM
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
67 mm
Höhe:
15 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Placchette di protezione - trasparenti, per porta-targhe. Materiale: policarbonato. Autoestinguente classe VO: UL 94. Temperatura di funzionamento: 40 ° C a 115 ° C. Dimensioni: 15x67 mm


