CEMBRE S.P.A. - CEM990746N ETICHETTE PER COMPONENTI MODULARI, PREFUSTELLATE, IN FILM PVC - 990746N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - nein
Länge - 107.5 mm
Packung
350 ST
EAN
8016692563060
Artikelnummer
CEM990746N
Herstellernummer
990746N
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Länge:
107.5 mm
Breite:
0.1 mm
Magnetisch:
nein
ETICHETTE ADESIVE PER COMPONENTI MODULARI


