CEMBRE S.P.A. - CEM990766N TARGHETTE PER COMPONENTI MODULARI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Transparent - nein
Länge - 35 mm
Packung
1050 ST
EAN
8016692550749
Artikelnummer
CEM990766N
Herstellernummer
990766N
Hersteller
CEM
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Länge:
35 mm
Breite:
0.3 mm
Magnetisch:
nein
Höhe:
15 mm
Targhetta rigida per profili per componenti modulari, 2 moduli, colore bianco. Campo di temperatura da - 30°C a + 60°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94)


