Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEM990880 TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI MODULARI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO - 990880

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEM990880 TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI MODULARI, PREFUSTELLATE, IN PVC RIGIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 175 ST

EAN

8016692773278

Artikelnummer

CEM990880

Herstellernummer

990880

Hersteller

CEM

Targhetta adesiva per comonenti modulari prefustellata, 8 moduli, colore giallo. Campo di temperatura da - 30°C a + 60°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94).