CEMBRE S.P.A. - CEMA06-M12 CAPOCORDA, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 12mm SEZIONE 1,5-2,5mmq - A06-M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Schmale Flanschausführung - nein
Packung
100 ST
EAN
8016692787442
Artikelnummer
CEMA06-M12
Herstellernummer
A06-M12
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1


