CEMBRE S.P.A. - CEMA19-L10 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PIEGATO A 90°, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 10mm SEZIONE 95mmq - A19-L10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 90°
Nennquerschnitt - 95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Isoliert - nein
Packung
25 ST
EAN
8016692046587
Artikelnummer
CEMA19-L10
Herstellernummer
A19-L10
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
90°
Nennquerschnitt:
95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
capicorda piegati a 90° per cavi in rame con occhiello



