CEMBRE S.P.A. - CEMA2-M8-CS CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 8mm SEZIONE 10mmq, CONFEZIONE SELF - A2-M8-CS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Schmale Flanschausführung - nein
Isoliert - nein
Packung
25 ST
EAN
8016692604145
Artikelnummer
CEMA2-M8-CS
Herstellernummer
A2-M8-CS
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1


