CEMBRE S.P.A. - CEMA24-M6 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 120mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 120 mm²
Schmale Flanschausführung - nein
Isoliert - nein
Packung
25 ST
EAN
8016692787923
Artikelnummer
CEMA24-M6
Herstellernummer
A24-M6
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
120 mm²
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1


