CEMBRE S.P.A. - CEMA3-L6 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PIEGATO A 90°, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 16mmq - A3-L6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 90°
Nennquerschnitt - 16 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Schmale Flanschausführung - nein
Packung
100 ST
EAN
8016692046150
Artikelnummer
CEMA3-L6
Herstellernummer
A3-L6
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
90°
Nennquerschnitt:
16 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1


