Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMA3-U4 CAPOCORDA A FORCELLA, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 4mm SEZIONE 16mmq - A3-U4

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMA3-U4 CAPOCORDA A FORCELLA, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 4mm SEZIONE 16mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4

  • Flanschform - Gabelform

  • Nennquerschnitt - 16...16 mm²

  • Werkstoff - Kupfer

  • Entspricht DIN - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692027876

Artikelnummer

CEMA3-U4

Herstellernummer

A3-U4

Hersteller

CEM

Anschlussgewindemaß (metrisch):

4

Flanschform:

Gabelform

Nennquerschnitt:

16...16 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Entspricht DIN:

nein

Isolation:

ohne

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

AWG-Bereich:

6...6

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

ja

Geeignet für Flachleiter:

nein

Für zugfeste Verbindungen:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA A FORCELLA SEZ.16MMQ VITE 4MM.. Capicorda a crimpare per conduttori in rame