Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMA5-M6/11 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 25mmq B=11mm - A5-M6/11

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMA5-M6/11 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 25mmq B=11mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 25 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Schmale Flanschausführung - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692046211

Artikelnummer

CEMA5-M6/11

Herstellernummer

A5-M6/11

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

25 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Schmale Flanschausführung:

ja

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Marchio CEMBRE modello CAPOCORDA SEZ.25MMQ VITE 6MM B 11MM.. Capicorda tubolare per conduttori in rame