CEMBRE S.P.A. - CEMA60-L12 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PIEGATO A 90°, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 12mm SEZIONE 50mmq - A60-L12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 90°
Nennquerschnitt - 300 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Schmale Flanschausführung - nein
Packung
10 ST
EAN
8016692051963
Artikelnummer
CEMA60-L12
Herstellernummer
A60-L12
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
90°
Nennquerschnitt:
300 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1


