Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMA60B-M10/31 CAPOCORDA AD OCCHIELLO CON ATTACCO CONTENUTO, PER CONDUTTORI IN RAME, SENZA FORO D'ISPEZIONE, PER INTERRUTTORI AUTOMATICI B. T., VITE 10mm B=31mm SEZI - A60B-M10/31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 300 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Isoliert - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8016692589169

Artikelnummer

CEMA60B-M10/31

Herstellernummer

A60B-M10/31

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

300 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

CAPICORDA CON ATTACCO CONTENUTO PER INTERRUTTORI AUTOMATICI B.T. PER CAVI IN RAME, CON OCCHIELLO