CEMBRE S.P.A. - CEMA7-L8 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PIEGATO A 90°, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 8mm SEZIONE 35mmq - A7-L8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 90°
Nennquerschnitt - 35 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Isoliert - nein
Packung
100 ST
EAN
8016692046310
Artikelnummer
CEMA7-L8
Herstellernummer
A7-L8
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
90°
Nennquerschnitt:
35 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
capicorda piegati a 90° per cavi in rame con occhiello



