Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMAB19 BASETTA in PA6.6 BIDIREZ.AUTOADES.19x19mm. - AB19

KopierenKopieren
CEMBRE S.P.A. - CEMAB19 BASETTA in PA6.6 BIDIREZ.AUTOADES.19x19mm.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 19 mm

  • Breite - 19 mm

  • Befestigungsart - selbstklebend

  • Höhe - 4.4 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692542393

Artikelnummer

CEMAB19

Herstellernummer

AB19

Hersteller

CEM

Länge:

19 mm

Breite:

19 mm

Befestigungsart:

selbstklebend

Höhe:

4.4 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

3.1 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

pasetta per fascette in poliamide 6.6