CEMBRE S.P.A. - CEMANE10-M12 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 12mm SEZIONE 50mmq - ANE10-M12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 50 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Isoliert - ja
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8016692048208
Artikelnummer
CEMANE10-M12
Herstellernummer
ANE10-M12
Hersteller
CEM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
50 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Isoliert:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
CAPICORDA PREISOLATI IN PA6.6 PER CAVI IN RAME CON OCCHIELLO



