Startseite

CEMBRE S.P.A. - CEMANE12-M12 CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PA6.6, PER CONDUTTORI IN RAME DI TIPO FLEX CLASSE 5 E 6, VITE 12mm SEZIONE 50mmq - ANE12-M12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 50 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Farbe der Isolation - schwarz

Packung

  • 25 ST

EAN

8016692039640

Artikelnummer

CEMANE12-M12

Herstellernummer

ANE12-M12

Hersteller

CEM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

50 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Farbe der Isolation:

schwarz

Isoliert:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

ja

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

CAPICORDA PREIOSLATI IN PA 6.6 PER CAVI IN RAME FLESSIBILISSIMI,CLASSI 5 E 6